Minitaśmy ścierne ⌀ 90×100 mm, 947A, ziarnistość: 40

Nr art.: 568531 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    26,44 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    22,00 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 458 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
ziarnistość 40
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ rolki taśmy ściernej 90 mm
szerokość taśmy ściernej 100 mm
długość taśmy ściernej 289 mm
oznaczenie producenta 947A
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568531 40
EAN / GTIN 8718734418498
Numer producenta 7100176939
Producent/osoba odpowiedzialna Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Minitaśmy ścierne ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Taśma ścierna Premium z precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™ II(samoostrzącym). Ze środkiem pomocniczym pozwalającym na chłodniejszy szlif.

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570568577 (otwór ⌀ 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min−1.
Wyraźne zwiększenie wydajności przy szlifowaniu trudnych do obróbki materiałów , jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, aluminium.