Mini šlifavimo juosta ⌀ 90×100 mm, 947A, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 568531 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    5,44 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    4,53 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 273 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 947A
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas ties.
Skersmuo 90 mm
Šlifavimo priemonės plotis 100 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 289 mm
Pavaros mechanizmas juostinės staklės
Kiaurymės skersmuo 19 mm
Sūkių skaičius maks. 5 000 min-1
Šlifavimo priemonių padėklas Audinys
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo juosta
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms aliuminis; nerūdijantysis plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka plokštumos šlifavimas
Savybės aušinimo danga
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %
3M grūdėtumo pavadinimas 947A

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 568531 40
EAN / GTIN 8718734418498
Gamintojo numeris 7100176939
Gamintojas / atsakingas asmuo Danpoort® Abrasives & Tapes, Kilweg 17-23, 3336 LL Zwijndrecht, Netherlands, www.danpoort.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Mini šlifavimo juosta ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Premium šlifavimo juosta su preciziškais Cubitron™ II keraminiais grūdeliais (pasigalanda patys). Naudojant pagalbines šlifavimo priemones dar šaltesnis šlifavimas.

Paskirtis:

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570568577 (kiaurymės ⌀ 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min−1.
Labai padidina pajėgumus dirbant su sunkiai apdirbamomis medžiagomis, pvz.: nerūdijančiuoju plienu, nikelio lydiniais, chromu, aliuminiu.