• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wałki polerskie (filc), ⌀ 100×100 mm, Typ: SOFT

Nr art.: 568495 SOFT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość 100 mm
Podłoże ścierniwa Filc
Stopień twardości Miękkie
Zalecana prędkość obrotowa 1 900 min-1
Średnica otworu 19 mm
Średnica 100 mm
Opis kształtu Kształt walcowy zaokrąglony
Materiał Mikrowłókna
Materiał do obróbki Wszystkie metale
Stopień wypolerowania polerowanie na połysk
Rodzaj produktu Wałek polerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568495 SOFT
EAN / GTIN 4045197890764
Numer producenta 568495 SOFT
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowo ułożony filc. Wymiary: ⌀ 100×100 mm, ⌀ otworu 19 mm z wieloklinem.

Zastosowanie:

Do rozległych prac polerskich wymagających zwiększonej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów. Przez naprzemienne stosowanie narzędzi średnio twardych i miękkich można uzyskać powierzchnie o lustrzanym połysku.

Wskazówka:

Filcowe wałki polerskie muszą być wykorzystywane w połączeniu z pastami polerskimi i szlifierskimi, takimi jak nr 552250 / 555740.