Polervals (filt) SOFT

Art-nr: 568495 SOFT
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

slipmedelsunderlag Filt
Hårdhetsgrad mjuk
hyls-⌀ 100 mm
Valsbredd 100 mm
hål-⌀ 19 mm
rekommenderat varvtal 1 900 min-1
Produktslag Polervals

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 568495 SOFT
EAN/GTIN 4045197890764

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infäst filt. Mått ⌀ 100×100 mm, hål-⌀ 19 mm med universalkilspår.

Användningsdata:

Poleringsarbeten över stora ytor med ökad flexibilitet och anpassning till konturer. Genom efterföljande bearbetning med det medelhårda och mjuka utförandet kan mycket fina ytor med spegelglans uppnås.

Anmärkning:

Filtpolerskivor måste användas i kombination med slip- och polerpastasom nr 552250 / 555740.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar