Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami (A), ⌀ 100×100 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 568466 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Platformy walcowy
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Maks. zalecana prędkość obrotowa 3 700 min-1
Do materiału Stal stopowa; stal
Średnica 100 mm
Szerokość wałka 100 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Średnica otworu H 19 mm
stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa płótno
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568466 80
EAN / GTIN 4045197526700
Numer producenta 568466 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ułożone wachlarzowo listki z płótna ściernego wokół osi ściernicy. Standardowe wymiary ⌀ 100×100 mm lub wykonanie wąskie o ⌀ 100×50 mm do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o ⌀ 19 mm z wieloklinem. Płótno ścierne rowkowane.
Płótno ścierne rowkowane

Zastosowanie:

do miękkiego szlifu wzdłużnego również na powierzchniach nieco wypukłych, szczególnie łatwo się dopasowuje.

Wskazówka:

Do wyrównania szerokości przy wąskich walcach ⌀ 100×50 mm, użyć zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.