Płytki wymienne z 2 spiralnymi krawędziami skrawającymi do precyzyjnego cięcia pod kątem 90°

Nr art.: 5683278
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELI2000
Rodzaj produktu Indexable insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5683278
EAN / GTIN 7291075446005
Numer producenta 5683278
Numer L L23910 387

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 9,8 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 11,45 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,53 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6,76 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1 mm
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 10,29 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,8 mm
  • Ilustracja 1
  • Długość ostrza (INSL) 11,45 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,53 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6,76 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2