Cyfrowy zestaw cala/metryczny ABS Borema

Nr art.: 568-967
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
Rodzaj produktu 2-point precision bore gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568-967
EAN / GTIN 4946368636863
Numer producenta 568-967
Numer L L40010 9200
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

3-linijowy miernik wewnętrzny z mechanizmem sprężynowym. Każdy zestaw zawiera przyrząd pomiarowy wraz z głowicą pomiarową w podanym rozmiarze. Urządzenie ABSOLUTE Borematic zapewnia następujące korzyści: Proste i szybkie pomiary. Wkłady pokryte tytanem zapewniają doskonałą trwałość i odporność na uderzenia. Łatwy odczyt wyników pomiaru dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Wyświetlacz obracany o 330° umożliwia łatwy odczyt pod każdym kątem pracy. Funkcja oceny tolerancji GO/NG. Blokada funkcji chroni przed zmianą ustawień przez osoby nieuprawnione.

Cecha szcz.:

Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe