Cyfrowy zestaw wierteł ABS Borematic 6–1

Nr art.: 568-955
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu 2-point precision bore gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568-955
EAN / GTIN 4946368636795
Numer producenta 568-955
Numer L L40010 7913
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

3-linijowy miernik wewnętrzny z mechanizmem sprężynowym. Każdy zestaw zawiera przyrząd pomiarowy wraz z głowicą pomiarową w podanym rozmiarze. Urządzenie ABSOLUTE Borematic zapewnia następujące korzyści: Proste i szybkie pomiary. Wkłady pokryte tytanem zapewniają doskonałą trwałość i odporność na uderzenia. Łatwy odczyt wyników pomiaru dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Wyświetlacz obracany o 330° umożliwia łatwy odczyt pod każdym kątem pracy. Funkcja oceny tolerancji GO/NG. Blokada funkcji chroni przed zmianą ustawień przez osoby nieuprawnione.

Cecha szcz.:

  • 2 x PRESET: Tak
  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Wskazanie: Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr: 11 mm
  • Żywotność baterii: ok. 5000 godzin
  • DATA (wersja z kablem) / , HOLD (wartość wyświetlana): Tak
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Blokada funkcji: Tak
  • Ocena GO/+/-NG: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,375 X 0,345 X 0,125 M
  • Indywidualne zakresy pomiarowe: 6–8 mm, 8–10 mm, 10–12 mm
  • Zawiera Pierścienie regulacyjne: ∅ 8 mm (177-125), ∅ 10 mm (177-126)
  • Zakres pomiarowy: 6-12
  • Powierzchnie pomiarowe: Stożek z węglika spiekanego
    powlekany tytanem: węglik wolframu
  • metoda pomiarowa: 3-punktowy
  • Model: SBM-12CXFST
  • ON/OFF: Tak
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box with SR44 battery, spanner 04GAA857/04GAA858 (2 pcs.), setting rings (2 pcs.)