Krążki ścierne mocowane na rzepy ABRANET®, ⌀ 77 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 567801 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
w magazynie
2 729 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
kształt okrągły
Średnica
77 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt
Rzep
stopień rozdrobnienia
zgrubne
maks. prędkość obwodowa
40 m/s
Podłoże ścierniwa
poliamidowe
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu
Perforacja okrągła
Seria
ABRANET®
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka)
80 siateczka
Do materiału
aluminium; drewno; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów
tworzywa sztuczne
Właściwości
Z odsysaniem pyłu
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567801 80
EAN / GTIN 6416868670578
Numer producenta 5420305080
Producent/osoba odpowiedzialna Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne mocowane na rzepy z poliamidowej tkaniny pokrytej ścierniwem o siatkowej strukturze z tysiącami otworów.

Zaleta:

  • szlifowanie bezpyłowe - najmniejsze zanieczyszczenie miejsca pracy i środowiska
  • niezatykanie krążków ściernych (unikanie wad powierzchni i odkładania się pyłu)
  • lepsze powierzchnie szlifowane przy niższym zużyciu materiałów ściernych
  • wyższa efektywność - wydajność usuwania materiału zwiększa się wielokrotnie w zależności od powierzchni.

Zastosowanie:

Szlifowanie lakierów, wypełniaczy, podkładów, (wzmacnianych włóknami) tworzyw sztucznych, stopów nieżelaznych i aluminiowych, części meblowych.