Kibus šlifavimo diskas ABRANET®, ⌀ 77 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 567801 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 50 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 50 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 591 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ABRANET®
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas apval
Skersmuo 77 mm
Laikančioji lėkštelė audinys
Pavaros mechanizmas ekscentrinis šlifuoklis
Laikiklis kibus
Smulkumo laipsnis grub.
Greitis maks. 40 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas poliamidas
Skylių išdėstymas, su dulkių ištraukimu apvali perforacija
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis kibus šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 80 audinio tankumas
Tinka medžiagoms aliuminis; mediena; plastikai
Medžiagų grupė Plastikai
Savybės su dulkių ištraukimu
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 567801 80
EAN / GTIN 6416868670578
Gamintojo numeris 5420305080
Gamintojas / atsakingas asmuo Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Germany, www.mirka.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kibius šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio struktūra panaši į tinklą su tūkstančiu kiaurymių.

Privalumai:

  • Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.
  • Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).
  • Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.
  • Didelis našumas − priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.

Paskirtis:

Šlifuoti laką, užpildus, (pluoštu sustiprintus) plastikus, spalvotuosius metalus ir aliuminio lydinius, baldų detales.