Krążki ścierne mocowane na rzepy (CER) Galaxy perforowane, ⌀ 150 mm, uziarnienie: 2000

Nr art.: 567787 2000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    5,57 PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Sztuka
    4,63 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 789 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Galaxy
Oznaczenie producenta GALAXY
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 150 mm
Szerokość tarczy 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Średnica otworu 150 mm
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo drobne
Maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Podłoże ścierniwa Folia
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Kolor Niebieskie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 2 000 siateczka
Do materiału Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567787 2000
EAN / GTIN 6416868554519
Numer producenta FY6M105095
Producent/osoba odpowiedzialna Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nowy, innowacyjny materiał ścierny Mirka® GALAXY łączy w sobie skuteczność z długą żywotnością bez zatykania się, dzięki nowemu, samoostrzącemu ziarnu ceramicznemu i perforacji Multifit. Niebieskie ziarno ceramiczne pozostaje trwale ostre, gdyż jego struktura łamie się w trakcie pracy, zapewniając w ten sposób efekt samoostrzenia. Mirka® Galaxy wykorzystuje nową koncepcję Mirka Multifit – dzięki optymalnemu rozmieszczeniu otworów materiał ścierny może być używany na każdej maszynie bez konieczności specjalnego ustawienia. Układ perforacji Multifit zapewnia idealną równowagę między długim okresem eksploatacji a odsysaniem pyłu. Seria Mirka® Galaxy bazuje na nośniku z folii poliestrowej z powłoką i jest dostępna w pełnej gamie ziaren od grubego ziarna 40 do drobnego 2000. Mirka® Galaxy to idealny produkt uniwersalny, który może być stosowany na miękkich i twardych powierzchniach.
Ze stabilnym podłożem. Dzięki powłoce zapobiegającej osiadaniu kurzu nie dochodzi do szybkiego zatykania.

Zaleta:

  • Długa żywotność bez zatykania, odporne na kurz, niewielkie zużycie ziaren ceramicznych.
  • Efekt samoostrzenia przez automatyczne rozbicie struktury – tworzenie nowych krawędzi.
  • Mirka® Galaxy wykorzystuje nowy wzór otworów Multifit i utrzymuje idealną równowagę pomiędzy długim okresem eksploatacji a odpylaniem.
  • Większa trwałość dzięki powłoce zapobiegającej przywieraniu, która optymalnie odpyla kurz. Pył nie pozostaje na materiale ściernym, a powłoka, wraz ze wzorem otworów Multifit, zapewnia lepsze odpylanie.
  • Bardziej równomierny efekt szlifowania dzięki bardzo dobremu ścieraniu ziaren.
  • Lepsza wytrzymałość na rozrywanie przy obciążeniu krawędzi.

Zastosowanie:

  • lakiery
  • Gips/szpachla
  • Plastik
  • Masa szpachlowa
  • Podkład
  • Materiał mineralny
  • Drewno miękkie/drewno iglaste
  • Stal stopowa
  • stal
  • Materiały syntetyczne
  • Forniry
  • Płyty wiórowe
  • tworzywa sztuczne
  • Włókno szklane
  • Twarde drewno
  • MDF / HDF
  • Stal miękka / węglowa
  • metale nieżelazne
  • Usuwanie lakieru
  • Lakierowanie

Do stosowania na sucho i na mokro na powierzchniach drewnianych, lakierowanych, metalowych i z tworzywa sztucznego.
Wysokiej jakości, samoostrzące się ceramiczne ziarno ścierne (CER), z otwartym pokryciem. Uniwersalne do szlifowania zgrubnego, pośredniego i wykańczającego.