{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Galaxy | |
| Označení výrobce | GALAXY | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | plochý | |
| Průměr | 150 mm | |
| Šířka kotouče | 150 mm | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky | |
| Upínač | Suchý zip | |
| Průměr otvoru | 150 mm | |
| Stupeň jemnosti | extra jemný | |
| Obvodová rychlost max. | 40 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Film | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Šablona pro otvory, S odsáváním prachu | Kulaté otvory | |
| Barva | Modrá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč se suchým zipem | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 2 000 mesh | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vlastnosti | S odsáváním prachu | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 567787 2000 | |
| EAN / GTIN | 6416868554519 | |
| Číslo výrobce | FY6M105095 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |