Tarcze kompaktowe D × T × H (mm), 125×6×22, porównanie ziarnistości: 280

Nr art.: 566996 280
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,99 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    76,66 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 125 mm
Szerokość tarczy 6 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu 22 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Maks. prędkość obwodowa 60 m/s
Maks. prędkość obrotowa 10 000 min-1
Podłoże ścierniwa włóknina
Stopień twardości Miękkie
Wersja 3S drobny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Płótno ścierne
Materiał ścierny karborund (SiC)
Min. porównanie ziarnistości 280
Maks. porównanie ziarnistości 280
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi; Szlifowanie do spoin pachwinowych
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566996 280
EAN / GTIN 4045197719997
Numer producenta 566996 280
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Krążki kompaktowe z prasow. włókniny do chłodnego szlifowania bez tworz. nalotów.

Zastosowanie:

Doobróbki ubytkowej, oczyszczonej i obróbki wykańczajacej spoinpachwinowych, punktowych, miejsc trudno dostępnych, za pomocą szlifierek kątowych (⌀ 125 mm) albo szlifierek do spoin pachwinowych (⌀ 150 mm).
Na szlifierkach kątowych bez dodatkowego wyposażenia.

Wskazówka:

Włókninowe tarcze kompaktowe do szlifowania powierzchni zob. nr 566991. Tarcze do usuwania zadziorów i wykańczania do szlifierek stołowych zob. nr 568725, nr 568731 i nr 568741.