{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | plochý | |
| Průměr | 125 mm | |
| Šířka kotouče | 6 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru | 22 mm | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Obvodová rychlost max. | 60 m/s | |
| Otáčky max. | 10 000 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Stupeň tvrdosti | Měkké | |
| Provedení | 3S fine | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné rouno | |
| Brusiva | karbid křemíku (SiC) | |
| Porovnání zrnitosti min. | 280 | |
| Porovnání zrnitosti max. | 280 | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Odbroušení; Brusky na koutové svary; Brusky na koutové svary | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 566996 280 | |
| EAN / GTIN | 4045197719997 | |
| Číslo výrobce | 566996 280 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |