{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Materiały ścierne | Karborund (SiC) | |
| oznaczenie ziarnistości | SiC | |
| porównanie ziarnistości | 180 | |
| ziarnistość | średnie | |
| stopień twardości | średnie | |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
| ⌀ tarcz D | 125 mm | |
| grubość tarczy T | 6 mm | |
| ⌀ otworu H | 22 mm | |
| Wersja | 6A średni | |
| maks. prędkość obwodowa | 60 m/s | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 10 000 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Tarcze kompaktowe |
| Numer artykułu | 566996 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197611727 | |
| Numer producenta | 566996 180 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |