Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kompaktní kotouč RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm), 150×6×25, Srovnání zrnitosti: 100

Artiklové číslo: 566994 100

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 60

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno (CER)
Brusné zkratky Keramické
Srovnání zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubý
Stupeň tvrdosti extra tvrdý
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče D 150 mm
Šířka kotouče T 6 mm
⌀ otvoru H 25 mm
Označení výrobce RC-UW Rapid Cut
Provedení 9C coarse
Maximální obvodová rychlost 60 m/s
Maximální počet otáček 7 500 min-1
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566994 100
Číslo výrobce 624756
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Kompaktní kotouče ze zalisovaného vláknového rouna pro chladný brus bez nabíhajících barev.
Rapid Cut kompaktní kotouče kombinují agresivní CubitronTM II přesné zrno s vláknitým rounem Scotch-BriteTM.

Použití:

Pro ubírání, čištění a konečnou úpravu koutových svarů, svařovaných bodů, těžce přístupných míst přímými bruskami (⌀ 76 mm), úhlovými bruskami (⌀ 125 mm) nebo bruskami na koutové svary (⌀ 150 mm).
Na bruskách pro koutové svary bez dalšího příslušenství.

Poznámka:

Rounové kompaktní kotouče pro rovinný brus najdete pod č 566991. Odjehlovací a dokončovací kotouče pro použití na stojanových bruskách najdete pod č. 568725, č. 568731 a č. 568741.