Płytki do frezowania gwintów do produkcji metrycznych gwintów wewnętrznych ISO

Nr art.: 5669475
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5669475
EAN / GTIN 7291075376135
Numer producenta 5669475
Numer L L24290 131

Opis

Opis:

  • Frezowanie gwintów WSP, długość płytki skrawającej (INSL): 21 mm, grubość płytki skrawającej (S1): 4,8 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 12,6 mm, skok gwintu (TP): 3 mm

Cecha szcz.:

  • Długość ostrza (INSL) 21 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S1) 4,8 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 12,6 mm
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 3 mm
  • Typ gwintu (TTP_DF2) INT