• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bardzo długi frez pełnowęglikowy z 6 krawędziami tnącymi i kątem pochylenia linii śrubowej 45° do obróbki twardych materiałów o twardości do 65 HRC

Nr art.: 5669230
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5669230
EAN / GTIN 7291075023114
Numer producenta 5669230
Numer L L24180 1520

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica cięcia (DC): 20 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 38 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 140 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Promień narożnika (RE) 2 mm
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 38 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Kąt skrętu (FHA) 45 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,13 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,05 mm/min/ząb
  • Średnica szyjki (DN) 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy