Odwracalne płyty tnące do produkcji profili kół zębatych o profilu ewolwentowym zgodnie z DIN 3972 Profil II

Nr art.: 5668663
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5668663
EAN / GTIN 7291075391176
Numer producenta 5668663
Numer L L23970 292

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 18 mm, grubość płytki tnącej (S): 8,5 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość ostrza (INSL) 18 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 8,5 mm