{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 7,7 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 5 mm | |
| Długość wysięgu A | 7,7 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | T-GEAR | |
| Średnica skrawania Dc | 32 mm | |
| Liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 8 | |
| Długość funkcjonalna | 7,7 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Frezowanie kopiowe; Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Rodzaj produktu | Frezy i głowice do kopiowania |
| Numer artykułu | 5668662 | |
| EAN / GTIN | 7291075391169 | |
| Numer producenta | 5668662 | |
| Numer L | L24060 334 |