Dwustronna, sześciokątna płytka wymienna z 12 krawędziami skrawającymi.

Nr art.: 5668494
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5668494
EAN / GTIN 7291075352634
Numer producenta 5668494
Numer L L23970 81

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 3 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 6,43 mm, grubość płytki tnącej (S): 7,15 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1,6 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 120 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 6,43 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 7,15 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,4 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 12