Frez trzpieniowy z 7 krawędziami tnącymi, różnymi kątami pochylenia linii śrubowej i nierówną podziałką do szybkiego frezowania wykańczającego CHATTERFREE

Nr art.: 5668321
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5668321
EAN / GTIN 7291075343762
Numer producenta 5668321
Numer L L24180 180

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica cięcia (DC): 16 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 64 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 7, długość całkowita (OAL): 131 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Szerokość fazy narożnej (CHW) 0,3 mm
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 64 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 7
  • Kąt skrętu (FHA) 37 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,13 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,05 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 131 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy