Frez trzpieniowy z węglików spiekanych z różnym odciążeniem 3, 4 i 5xD do obróbki aluminium

Nr art.: 5667860
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SOLIDMILL Premium Line
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5667860
EAN / GTIN 7291075357158
Numer producenta 5667860
Numer L L24180 161

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 5/8″, średnica cięcia (DC): 5/8″, średnica nominalna 0 625″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 937″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 5″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Promień narożnika (RE): 0,01 cale
  • Średnica ostrza (DC): 5/8 cala
  • Tolerancja średnicy cięcia: h6
  • Średnica nominalna: 0 625 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 937 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Kąt skrętu (FHA): 40 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,0055″/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,002″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 5 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 3,1 cale