Płytki wieloostrzowe Trigon z 6 spiralnymi krawędziami skrawającymi do wykonywania precyzyjnych ramion 90°

Nr art.: 5667850
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5667850
EAN / GTIN 7291075314441
Numer producenta 5667850
Numer L L23910 146

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 13,5 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 17,5 mm, grubość płytki tnącej (S): 10 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 13,5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 13,5 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 60 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 17,5 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 10 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,3 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,15 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 6