Wymienne głowice pełnowęglikowe do frezowania wykańczającego stali stopowych przy niskich wibracjach

Nr art.: 5667818
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5667818
EAN / GTIN 7291075353105
Numer producenta 5667818
Numer L L24060 750

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące
  • średnica odbioru po stronie maszyny (DCONMS): 0,6″
  • Cechy interfejsu T10
  • średnica frezu (DC): 5/8″
  • Maksymalna długość krawędzi tnącej (APMX): 0 488″
  • liczba krawędzi tnących (NOF): 4
  • Długość całkowita (OAL): 1 273 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0,6 cale
  • Interfejsy Cechy T10
  • Szerokość fazowania narożnego (CHW): 0 024 cale
  • Średnica ostrza (DC): 5/8 cala
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 488 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Kąt skrętu (FHA): 47 stopni
  • Długość funkcjonalna (LF): 0,81 cale
  • fz (maks.): 0,004″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 1 273 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 5 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni