Wymienne głowice frezarskie z węglików spiekanych do frezowania rowków teowych

Nr art.: 5667797
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5667797
EAN / GTIN 7291075312416
Numer producenta 5667797
Numer L L24060 95

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 0,512″, głębokość cięcia, maks. (CDX): 0,472″, średnica krawędzi tnącej (DC): 1 488″, liczba krawędzi tnących (NOF): 10, długość całkowita (OAL): 0 287 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 512 cale
  • Promień narożnika (RE): 0 008 cale
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 472 cale
  • Średnica ostrza (DC): 1 488 cale
  • Szerokość cięcia (CW): 0 078 cale
  • Średnica otworu mocującego (D1): 0 295 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 10
  • Długość całkowita (OAL): 0 287 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni