Krążki do oczyszczania zgrubnego (SiC), ⌀ tarczy: 115mm

Nr art.: 566750 115
Rabat
64,64 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    45,78 PLN 64,64 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    38,18 PLN 53,86 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
460 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdziany do gwintu UNF M14
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 115 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Gniazdo gwintowane
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia bardzo zgrubne
maks. prędkość obwodowa 60 m/s
min. zalecana prędkość obrotowa 5 000 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 7 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 11 000 min-1
Podłoże ścierniwa włóknina
Stopień twardości Twarde
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Płótno ścierne
Materiał ścierny karborund (SiC)
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566750 115
EAN / GTIN 4045197566102
Numer producenta 566750 115
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem.
Bardzo zgrubna struktura włókniny, nie zatyka się również w przypadku grubych i miękkich powłok.
twarda i agresywna włóknina umożliwia uniwersalne zastosowanie na dużych powierzchniach.

Zastosowanie:

Do odrdzewiania, usuwania lakieru, oczyszczania spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.
talerz z włókna szklanego do bezpośredniego mocowania na szlifierkach kątowych.

Wskazówka:

Krążki do oczyszczania zgrubnego dla szlifierek prostych zob. od nr 556270.