Płytka wieloostrzowa do frezowania gwintów pod kątem 55° do ogólnych zastosowań.

Nr art.: 5667190
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5667190
EAN / GTIN 7291075332124
Numer producenta 5667190
Numer L L24290 3

Opis

Opis:

  • Frezowanie gwintów WSP, długość płytki skrawającej (INSL): 11 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,35 mm
  • Długość ostrza (INSL) 11 mm
  • Typ gwintu (THFT) BSP(G)
  • Typ gwintu (TTP_DF2) INT
  • Maksymalna liczba gwintów na cal (TPIX) 24 gwinty/″
  • Minimalna liczba gwintów na cal (TPIN) 14 gwintów/″