Fiberschijven-steunschijf hard/geprofileerd 125 mm

Artikelnummer: 566690 125
op aanvraag
Op voorraad
738 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Maximale omtreksnelheid: 80

Productdetails

Technische gegevens

Hardheidsgraad hard
Buiten-⌀ 125 mm
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 12.200 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566690 125
EAN/GTIN 4046719523849
Nummer fabrikant 7000032410

Omschrijving

Uitvoering:

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.
Harde, niet-vervormbare fiberschijven-steunschijf. Oplegvlak fijn geprofileerd voor een optimale korrelondersteuning bij rand- en vlakslijpen. Speciale kunststof met zeer hoge temperatuurbestendigheid. Ideaal voor ruwe slijp- en afbraamwerkzaamheden in korrelgrootte 36 tot 60.
Bovendien inclusief spanmoer 5/8 inch.