• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Fibrowe krążki ścierne Cubitron™ III (CER) 1182C, ⌀ 125 mm, uziarnienie: 80

Nr art.: 566462 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    20,75 PLN / 1 sztuka
  • z 25 sztuki
    17,29 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
969 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cubitron™ III
Oznaczenie producenta 1182C
Zawartość 25 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 125 mm
Talerze wulkanizowane krążki fibrowe,
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe,
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału Żeliwo; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenia ziarnistości 3M Cubitron™ III 1182C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566462 80
EAN / GTIN 068060670885
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie uformowane, wysokowydajne ścierniwo w produktach 3M™ składa się ze zdefiniowanych, ceramicznych ostrosłupów, ustawionych optymalnie na podłożu. Znacznie większa wydajność przy bardzo dużej trwałości i równomiernej obróbce wykańczającej powierzchnie.
Niezwykle wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Zapewnia szybszą i trwałą wydajność usuwania materiału w porównaniu z krążkiem fibrowym 982C 3M™ Cubitron™II.

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s z tarczami szlifierskimi GARANT nr 566665 / HOLEX nr 566650/6670 lub 3M nr 566690 / 566692. Do szlifowania powierzchni płaskich lub wypukłych o wysokiej elastyczności.
Do obróbki stali i metali nieżelaznych.