• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Disque fibre Cubitron™ III (CER) 1182C, ⌀ 125 mm, Grain: 80

Réf.: 566462 80
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    4,18 € / 1 unité
  • De 25 unités
    3,48 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
514 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 25 pc.
Type forme plate
Diamètre 125 mm
Support Fibre vulcanisée
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Support Fibre vulcanisée
Liant résine et résine synthétique
Série Cubitron™ III
Référence fabricant 1182C
Unité contenance pièce
Type de produit Disque en fibre
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Pour matériau fonte; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %
Désignation du grain 3M Cubitron™ III 1182C

Identification et classification

Référence article 566462 80
EAN / GTIN 068060670885
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le grain abrasif hautes performances de précision des produits 3M™ est composé de triangles céramiques bien définis, disposés de manière optimale par rapport au support abrasif. Capacité d’enlèvement de matière sensiblement accrue,très longue durée de vie et finition de surface homogène.
Fibre vulcanisée très résistante au déchirement, mais aussi très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Offre un enlèvement de matière plus rapide et soutenu par rapport au disque en fibre 3M™ Cubitron™II 982C.

Utilisation:

Sur meuleuses d’angle avec vitesse maximale de 80 m/s avec plateaux-supports GARANT 566665 / HOLEX 566650/6670 ou 3M 566690 / 566692. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.
Pour l'acier et les métaux non ferreux.