Krążki fibrowe Actirox AF 799 (CER), ⌀ 180 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 566449 80
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    29,41 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    24,53 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
474 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 180 mm
Talerze wulkanizowane krążki fibrowe,
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia średni
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe,
Seria Actirox
Oznaczenie producenta AF 799
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału Żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566449 80
EAN / GTIN 4018875585016
Numer producenta 758501
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Krążki fibrowe Actirox AF 799, typ końcówki VSM o najwyższej i najbardziej agresywnej wydajności szlifowania. Chłodny szlif i doskonała trwałość.
Rodzaj ziarna: 100% ziarna ceramicznego VSM o geometrycznym kształcie.

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami nr 566650 / 6670. Do szlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni o dużej elastycznością.