Disque en fibre Actirox AF 799 (CER), ⌀ 180 mm, Grain: 80

Réf.: 566449 80
Remise
5,82 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    2,66 € 5,82 € / 1 unité
  • De 50 unités
    2,22 € 4,85 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
474 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Type forme plate
Diamètre 180 mm
Support Fibre vulcanisée
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Degré de finesse type moyen
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Support Fibre vulcanisée
Série Actirox
Référence fabricant AF 799
Unité contenance pièce
Type de produit Disque en fibre
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Pour matériau fonte; Métaux non ferreux; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 566449 80
EAN / GTIN 4018875585016
Réf. fabricant 758501
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fibre vulcanisée résistant au déchirement, mais très souple. Alésage 22,23 mm et empreinte cruciforme.
Disques en fibre de type supérieur VSM Actrirox AF 799 avec capacité d’abrasion et agressivité maximales. Echauffement limité et excellente durée de vie.
Type de grain: Grain de céramique VSM 100% géométrique.

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle (vitesse max. 80 m/s) avec plateaux-supports 566650 / 6670. Pour le ponçage de surfaces planes ou incurvées avec une flexibilité optimale.