{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 115 mm | |
| Talerze | wulkanizowane krążki fibrowe, | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Maks. prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe, | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Seria | Zahnung ZF714 | |
| Oznaczenie producenta | VSM ZF 714 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | |
| Materiał ścierny | Korund cyrkonowy (ZA) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 40 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; Żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 566430 40 | |
| EAN / GTIN | 4018875381403 | |
| Numer producenta | 738140 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |