Muela de fibra ZF 714 corindón de circonio (ZA), ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 566430 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    0,81 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 50 unidades(es)
    0,68 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3.729 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma Forma plana
Diámetro 115 mm
Plato portante Fibra volcánica
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura basto/a
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Número de revoluciones máx. 13.300 min-1
Soporte del abrasivo Fibra volcánica
Ligadura Resina y resina sintética
Serie Zahnung ZF714
Denominación del fabricante VSM ZF 714
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela de fibra
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Para material Acero fino; Fundición; Metales no ferrosos; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 566430 40
EAN / GTIN 4018875381403
Número del fabricante 738140
Fabricante/responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Fibra vulcanizada resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
Muelas de fibra VSM ZF 714 con un rendimiento de abrasión elevado y una larga vida útil. Rectificado frío. Especialmente para aceros aleados, metales no férricos y fundición gris.
Tipo de grano: corindón de circonio (ZA) con recubrimiento activo de rectificado.

Aplicación:

En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566650 / 6670. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.