{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdziany do gwintu UNF | M14 | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt stożka | |
| Średnica | 125 mm | |
| Uchwyt | Gniazdo gwintowane | |
| stopień rozdrobnienia | drobne | |
| maks. prędkość obwodowa | 30 m/s | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczotka ścierna wachlarzowa | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 150 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Oznaczenie ziarnistości 3M | 150FINE |
| Numer artykułu | 566352 150FINE | |
| EAN / GTIN | 4062406276836 | |
| Numer producenta | 566352 150FINE | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |