{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewinde | M14 | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | Kegel-Form | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Aufnahme | Gewindeaufnahme | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 30 m/s | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fächerschleifrad | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 150 Mesh | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % | |
| 3M Körnungsbezeichnung | 150FINE |
| Artikelnummer | 566352 150FINE | |
| EAN / GTIN | 4062406276836 | |
| Herstellernummer | 566352 150FINE | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |