{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Filet | M14 | |
| Serie | SLTflex | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | plat | |
| Diametru | 115 mm | |
| Disc purtător | fibră de sticlă | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Suport filetat | |
| Grad de fineţe | grosier | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Turaţie max. | 13.300 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Fibre de sticlă | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit în evantai | |
| Materiale abrazive | Corindon de zirconiu (ZA) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire de cusături de colţ; Șlefuire de cusături de colţ | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Standard | EN 13743 |
| Cod articol | 566300 60 | |
| EAN / GTIN | 4027497308835 | |
| Număr producător | A272711506018 | |
| Producător/responsabil | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |