Ściernice wachlarzowe V2 Power, (CER), płasko-skośne do obróbki INOX, ⌀ 230 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 565484 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    198,77 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 sztuki
    165,67 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 230 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa talerz z włókna szklanego,
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Właściwości Bez wibracji
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565484 40
EAN / GTIN 4027497481606
Numer producenta A27442300401428
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o opatentowanym, sierpowatym kształcie i rozmieszczeniu zapewniają bardzo wysoką gęstość okładziny, co przyczynia się do bardzo dużej wydajności szlifowania i trwałości.
Talerz z włókna szklanego do uniwersalnego stosowania.
najwyższa wydajność szlifowania, ziarna ceramiczne z efektem samoostrzenia się. Brak tępienia i przegrzewania. Doskonale nadają się również do szlifowania krawędzi.

Zastosowanie:

Niewielkie wibracje, długa trwałość.

Wskazówka:

Tarcze ścierne wachlarzowe bez talerza SLTflex do łagodnego szlifu, obróbki spoin pachwinowych itp. patrz nr 566300 i następne.