Lepezasti brusni disk V2 Power, (CER), plosnat-ukošen za INOX 40

Artikl br.: 565484 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    42,36 € / Piece
  • od 5 Piece
    35,30 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: plosnato-koso
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
Granulacija 40
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika plosnato-koso
⌀ ploče 230 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
Nosivi disk Disk od staklenih vlakana
optimalno za materijal INOX
maksimalna brzina obujma 80 m/s
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni disk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 565484 40
EAN / GTIN 4027497481606
Broj proizvođača A27442300401428

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentirana lamela srpastog oblika i rasporeda velike gustoće prevlake i vijeka trajanja.
Stakleni tanjur za univerzalnu primjenu.
Najviša učinkovitost brušenja, keramičko zrno s učinkom samooštrenja. Bez ostakljenja tj. pregrijavanja. Vrlo prikladna i za bridno brušenje.

Upotreba:

Rad bez vibracija i dugi vijek trajanja.

Napomena:

SLTflex brusne ploče u obliku lepeze, bez tanjura za meki rez, obrada kutnih varova itd. pronaći ćete pod br. 566300 ff.