Tarcze ścierne wachlarzowe speed ZA płasko, ⌀ 125 mm, Ziarnistość: 40

Nr art.: 565275 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    19,29 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    16,09 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 198 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • Opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 40
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Opis kształtu płaskie
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565275 40
EAN / GTIN 4062406162498
Numer producenta 565275 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Korund cyrkonowy (ZA) klasy premium zapewnia maksymalną wydajność szlifowania.
  • Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
  • Stabilny talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
  • Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
  • Optymalne efekty na szlifierkach kątowych niskiej i dużej mocy.

speed – płaskie ułożenie listków zapewnia wysoką objętościową wydajność skrawania i długą trwałość.

Zastosowanie:

Dokładne fazowanie, obróbka krawędzi i szlif powierzchniowy.