Žiedlapinis šlifavimo diskas speed ZA plokščias, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 565275 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    3,98 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    3,32 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
985 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija speed
Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 125 mm
Laikančioji lėkštelė stiklo pluoštas
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo 22,23 mm
Smulkumo laipsnis labai rup.
Greitis maks. 80 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Poliesteris
Forma 27
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės cirkonio korundas (ZA)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 565275 40
EAN / GTIN 4062406162498
Gamintojo numeris 565275 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Aukščiausios kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.
  • Tvirtas poliesterio medvilnės audinys idealiam dėvėjimui, stabilumas briaunose.
  • Stabili stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.
  • Taip pat tinka ir plienui bei INOX .
  • Geriausi rezultatai su silpnais ir galingais kampiniais šlifuokliais.

speed – plokščias plokštelių išdėstymas, užtikrina greitą šalinimo greitį ir ilgesnį veikimą.

Paskirtis:

Tikslus nuožulų nuėmimas, briaunų apdirbimas ir plokštumų šlifavimas.