Lamelni brusni disk long life CER, koničen 60

Št. art.: 565224 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,44 € / kos
  • od 10 kos
    3,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 60
prevleka za aktivno, hladno brušenje Da
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike izbočena
⌀ plošče 115 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 565224 60
EAN/GTIN 4062406156077

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Kakovostna, keramična brusna zrna (CER) s samodejnim ostrenjem za maksimalno zmogljivost brušenja in nizko silo pritiskanja.
  • S prevleko za aktivno hladno brušenje.
  • Trpežna mešanica poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.
  • Ergonomičen brusni krožnik iz poliestra z dušenjem vibracij (z zamikom).
  • Za najboljše rezultate pri delu z zmogljivimi kotnimi brusilniki.

long life – zelo gosta razporeditev lamel za maksimalno življenjsko dobo.

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.