Frez pełnowęglikowy z 2 stożkowymi krawędziami tnącymi, kąt pochylenia linii śrubowej 30°

Nr art.: 5651205
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5651205
EAN / GTIN 7291075015621
Numer producenta 5651205
Numer L L24180 115

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z końcówką kulistą, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3 mm, średnica cięcia (DC): 3 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 30 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 75 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 3 mm
  • Promień narożnika (RE) 1,5 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Średnica ostrza (DC) 3 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 30 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Kąt skrętu (FHA) 30 stopni
  • Długość całkowita (OAL) 75 mm
  • Okrągły trzpień montażowy