Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z 2 krawędziami tnącymi i kątem pochylenia linii śrubowej 30° do produkcji żeber i środników.

Nr art.: 5650329
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5650329
EAN / GTIN 7291075189506
Numer producenta 5650329
Numer L L24180 2696

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z końcówką kulistą, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 4 mm, średnica cięcia (DC): 2 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 45 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 4 mm
  • Promień narożnika (RE) 1 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Średnica ostrza (DC) 2 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Kąt skrętu (FHA) 30 stopni
  • Średnica szyjki (DN) 1,93 mm
  • Długość całkowita (OAL) 45 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 10 mm