Długi, kulisty frez trzpieniowy z węglików spiekanych z 4 krawędziami tnącymi i kątem pochylenia linii śrubowej 30°

Nr art.: 5650107
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5650107
EAN / GTIN 7291075191110
Numer producenta 5650107
Numer L L24180 2556

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z końcówką kulistą, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica cięcia (DC): 12 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9,5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 100 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Promień narożnika (RE) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Kąt skrętu (FHA) 30 stopni
  • Średnica szyjki (DN) 9,8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 49 mm