2 krawędzie tnące, frez pełnowęglikowy, długa głowica Aqususführung, kulista głowica frezarska z kątem spirali 30°. Może być stosowany w utwardzonych materiałach

Nr art.: 5650096
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5650096
EAN / GTIN 7291075191011
Numer producenta 5650096
Numer L L24180 2530

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z końcówką kulistą, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 4 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3,1 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 80 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Promień narożnika (RE) 2 mm
  • Średnica ostrza (DC) 4 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3,1 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Kąt skrętu (FHA) 30 stopni
  • Średnica szyjki (DN) 3,3 mm
  • Długość całkowita (OAL) 80 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 30 mm