Frez trzpieniowy pełnowęglikowy z szyjką stożkową, 2 krawędzie tnące, kąt pochylenia linii śrubowej 30°

Nr art.: 5650049
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5650049
EAN / GTIN 7291075197051
Numer producenta 5650049
Numer L L24180 2445

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z końcówką kulistą, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 2 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 4 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 80 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 3 stopnia
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Promień narożnika (RE) 1 mm
  • Średnica ostrza (DC) 2 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Kąt skrętu (FHA) 30 stopni
  • Średnica szyjki (DN) 5,7 mm
  • Długość całkowita (OAL) 80 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 6 mm