{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie ziarnistości | A | |
| Specyfikacja | A46Q-BF | |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
| Kształt | 41 | |
| Opis kształtu | prosty | |
| ⌀ tarczy | 115 mm | |
| grubość tarczy | 1,6 mm | |
| ⌀ otworu | 22,23 mm | |
| dla grubości materiału | 7,7 mm - 8 mm | |
| zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| zoptymalizowane dla materiału | stal | |
| Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
| Numer artykułu | 563575 115 | |
| EAN / GTIN | 4045197594006 | |
| Numer producenta | 563575 115 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |