Ściernica do przecinania HOLEX Pro Wąskie, ⌀ tarczy: 115mm

Nr art.: 563575 115
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    8,20 PLN / 1 sztuka
  • z 25 sztuki
    6,82 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 172 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
Proste
Średnica
115 mm
Szerokość tarczy T
1,6 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Uchwyt
Otwór
Średnica otworu H
22,23 mm
maks. prędkość obwodowa
80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia
90 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia
90 stopni
Maks. prędkość obrotowa
13 300 min-1
Kształt ISO
41
spoiwo
Żywica i żywica syntetyczna
Min. grubość materiału
7,7 mm
Maks. grubość materiału
8 mm
Oznaczenie producenta
HOLEX Pro Trennscheibe schmal
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Specyfikacja
A46Q-BF
Do materiału
Stal stopowa
Grupa materiałów
metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %
Norma
EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563575 115
EAN / GTIN 4045197594006
Numer producenta 563575 115
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wykonanie cienkie, do szybkiego, ekonomicznego cięcia.
  • Ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej są optymalnie dostosowane do przeznaczenia pod względem wysokiej wydajności i trwałości;
  • Cienkie tarcze ścierne do przecinania (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) nadają się zwłaszcza do szybkiego cięcia z małą ilościa zadziorów i z niewielkim nagrzewaniem; w szlifierkach kątowych starszego typu należy dodatkowo sprawdzić zamocowanie tarczy;
  • Kształty: tarcze ścierne do przecinania proste (kształt 41) albo odsadzone (kształt42).

Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania Vc = 80 m /s.

Specyfikacja:

A60P-BF.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału. Stosować tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej prędkości skrawania.